ITALWEBER SPA - ITW1660160 FUS NH0 GPV 160A 1000VD.C - 1660160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Bemessungsstrom - 160 A
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
1 ST
EAN
8024873134688
Artikelnummer
ITW1660160
Herstellernummer
1660160
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Bemessungsstrom:
160 A
Ausführung Kennmelder:
ohne
Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica. L’elemento fusibile è in rame argentato. L’elemento estinguente dell’arco è sabbia di quarzo. I fusibili NH DC sono indicati per la protezione di impianti e appa- recchiature in corrente continua,in caso di utilizzo per la protezione di impianti fotovoltaici si raccomandano fusibili con caratteristiche d’intervento gPV.