ITALWEBER SPA - ITW1645800 SEZIONATORE NH00 DC80VCC FRONTALE - 1645800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH00
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 800 A
Reiterausführung - nein
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873132301
Artikelnummer
ITW1645800
Herstellernummer
1645800
Hersteller
ITW
Baugröße:
NH00
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
800 A
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Sezionatore - Per fusibili telecom - Corrente = 800A - Tensione = 80V DC - Connessione frontale


