Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1644400 FUS NH00 X TELECOM- 400A 80VCC - 1644400

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1644400 FUS NH00 X TELECOM- 400A 80VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873134114

Artikelnummer

ITW1644400

Herstellernummer

1644400

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

400 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile a coltello NH-00 - Tipo: per telecomunicazioni - Corrente = 250A - Tensione = 80V DC. I fusibili per telecomunicazioni sono utilizzabili fino ad una tensione operativa di 80V in corrente continua (DC) e sono specificamente progettati per la protezione dal corto circuito di tutte le apparecchiature per telecomunicazioni. Tutti i fusibili sono disponibili, con correnti nominali fino a 800A, nella versione compatta avente grandezza NH-00.