Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1634940 FUS NH-00 GG 40A 800V AC - 1634940

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1634940 FUS NH-00 GG 40A 800V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00

  • Bemessungsspannung AC - 800 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Abschaltleistung - 30 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873306757

Artikelnummer

ITW1634940

Herstellernummer

1634940

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

00

Bemessungsspannung AC:

800 V

Bemessungsstrom:

40 A

Abschaltleistung:

30 kA

Stromart:

AC

Farbcode:

schwarz

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile a coltello di dimensione NH00 - Tipo gG - Corrente nominale: 40A - Tensione nominale: 800V AC