ITALWEBER SPA - ITW1634925 FUS NH-00 GG 25A 800V AC - 1634925

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00
Bemessungsspannung AC - 800 V
Bemessungsstrom - 25 A
Abschaltleistung - 30 kA
Stromart - AC
Packung
3 ST
EAN
8024873384397
Artikelnummer
ITW1634925
Herstellernummer
1634925
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
00
Bemessungsspannung AC:
800 V
Bemessungsstrom:
25 A
Abschaltleistung:
30 kA
Stromart:
AC
Farbcode:
schwarz
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder