Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1634916 FUS NH-00 GG 16A 800VAC - 1634916

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1634916 FUS NH-00 GG 16A 800VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00

  • Bemessungsspannung AC - 800 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Abschaltleistung - 30 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873384274

Artikelnummer

ITW1634916

Herstellernummer

1634916

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

00

Bemessungsspannung AC:

800 V

Bemessungsstrom:

16 A

Abschaltleistung:

30 kA

Stromart:

AC

Farbcode:

schwarz

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile a coltello di dimensione NH00 - Tipo gG - Corrente nominale: 16A - Tensione nominale: 800V AC