ITALWEBER SPA - ITW1633050 FUS NH-1L AM 50A 1000V - 1633050
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Bemessungsstrom - 50 A
Abschaltleistung - 25 kA
Stromart - AC
Packung
3 ST
EAN
8024873242642
Artikelnummer
ITW1633050
Herstellernummer
1633050
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsstrom:
50 A
Abschaltleistung:
25 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Farbcode:
grün
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Befestigungslöcher:
sonstige


