Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1632315 FUS NH3C KTF AM 315A 690V - 1632315

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1632315 FUS NH3C KTF AM 315A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 315 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873046127

Artikelnummer

ITW1632315

Herstellernummer

1632315

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

315 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile a coltello NH-3C - Tipo: standard - Curva: aM - Corrente = 315A - Tensione = 690V. I fusibili NH aM sono utilizzati per proteggere motori, trasformatori e apparecchiature con spunto di corrente all’avvio. Essi proteggono solo dai cortocircuiti evanno abbinati a dispositivi per la protezione dai sovraccarichi. I fusibili NH/CP e NH/CP-S dispongono di un percussore che fuoriesce all’atto della fusione del fusibile e può essere utilizzato con un microinterruttore per segnalare a distanza l’avvenuto intervento. I fusibili NH/CP vanno usati con basi aperte con microinterruttore già montato a bordo , mentre i fusibili NH/CP-S vanno usati nei sezionatori LTS/S o LTS/K, a cui va aggiunto il microinterruttore per la segnalazione a distanza dell’intervento.