Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1620250 FUS NH2 KTF GG 250A 690V - 1620250

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1620250 FUS NH2 KTF GG 250A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873052371

Artikelnummer

ITW1620250

Herstellernummer

1620250

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

250 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Fusibile a coltello NH-2 - Tipo: standard - Curva: gG - Corrente = 250A - Tensione = 690V