Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1612200 FUS NH1 KTF AM 200A 690V - 1612200

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1612200 FUS NH1 KTF AM 200A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Serie NH

EAN

8024873052210

Artikelnummer

ITW1612200

Herstellernummer

1612200

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

200 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile a coltello NH-1 - Tipo: standard - Curva: aM - Corrente = 200A - Tensione = 690V