Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1610200 FUS NH1 KTF GG 200A 690V

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1610200 FUS NH1 KTF GG 200A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 200 A

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873052135

Artikelnummer

ITW1610200

Herstellernummer

1610200

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

200 A

Fusibile NH tipo/modello ITW1610200 - FUS NH1 KTF GG 200A 690V