Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1610160 FUS NH1 KTF GG 160A 690V - 1610160

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1610160 FUS NH1 KTF GG 160A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 160 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873052128

Artikelnummer

ITW1610160

Herstellernummer

1610160

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

160 A

ITALWEBER: FUS NH1 KTF GG 160A 690V, Fusibile NH