Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1610050 FUS NH1 KTF GG 50A 690V - 1610050

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1610050 FUS NH1 KTF GG 50A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873011118

Artikelnummer

ITW1610050

Herstellernummer

1610050

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

50 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Fusibili NH, NH/CP e NH/CP-s 690V - tipo gG. I fusibili industriali NH di tipo gG sono utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro sovraccarichi e cortocircuiti. I fusibili delle serie NH/CP e NH/CP-S sono equipaggiati con un percussore, che fuoriesce all’atto della fusione del fusibile, e può essere utilizzato insieme a un microinterruttore per la segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento. In particolare i fusibili della serie NH/CP vanno utilizzati con apposite basi del tipo “aperto” con microinterruttore già montato a bordo, mentre i fusibili della serie NH/CP-S vanno utilizzati all’interno dei sezionatori della serie LTS/S o LTS/K, a cui va aggiunto il microinterruttore per la segnalazione a distanza dell’intervento. Grandezza: NH-1, NH standard. In: 50A.