Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1605025 FUS NH0 KTF GG 25A 690V - 1605025

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1605025 FUS NH0 KTF GG 25A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873011026

Artikelnummer

ITW1605025

Herstellernummer

1605025

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH0

Bemessungsstrom:

25 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Fusibile a coltello NH-0 - Tipo: standard - Curva: gG - Corrente = 25A - Tensione = 690V