Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1603100 FUS NH00 KTF AM 100A 690V - 1603100

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1603100 FUS NH00 KTF AM 100A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873004226

Artikelnummer

ITW1603100

Herstellernummer

1603100

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

100 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fus NH00 KTF aM 100A 690V. Fusibile a coltello NH00 KTF aM 100A 690V