Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1603063 FUS NH00 KTF AM 63A 690V - 1603063

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1603063 FUS NH00 KTF AM 63A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873004202

Artikelnummer

ITW1603063

Herstellernummer

1603063

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

63 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica. Gli elementi fusibili di rame o rame argentato sono saldati alle lame di contatto, inseriti nel corpo fusibile chiuso con guarnizioni e placche di aggancio, il tutto è riempito di sabbia di quarzo. I fusibili NH sono dotati di un dispositivo di segnalazione d’intervento posto nella parte superiore (tipo standard) o di un percussore (tipo CP). Potere di interruzione: 100/120kA. Fusibili NH, NH/CP E NH/MK - Tipo aM. Grandezza: NH-00