Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1603025 FUS NH00 KTF AM 25A 690V - 1603025

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1603025 FUS NH00 KTF AM 25A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873009733

Artikelnummer

ITW1603025

Herstellernummer

1603025

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

25 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibili NH-00 690V - tipo am. I fusibili NH di tipo aM sono utilizzati per la protezione di motori, trasformatori e apparecchiature con uno spunto di corrente all’avvio. Questi fusibili sono utilizzati per la protezione contro i cortocircuiti e vanno abbinati ad altri dispositivi per la protezione dai sovraccarichi. I fusibili NH-00 della serie standard presentano una tensione nominale di 690V per tutti i valori di corrente fino a 160A. I fusibili della grandezza NH-4a vanno utilizzati all’interno dei portafusibili sezionabili LTS/S. I fusibili aM con tensione nominale di 1000V presentano una lunghezza particolare e vanno utilizzati con la relativa base portafusibili PK-1/1000. Grandezza: NH-00 NH standard. In: 25A.