Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1602063 FUS NH00C KTF AM 63A 690V - 1602063

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NHC00

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873045861

Artikelnummer

ITW1602063

Herstellernummer

1602063

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NHC00

Bemessungsstrom:

63 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica. Gli elementi fusibili di rame o rame argentato sono saldati alle lame di contatto, inseriti nel corpo fusibile chiuso con guarnizioni e placche di aggancio, il tutto è riempito di sabbia di quarzo. I fusibili NH sono dotati di un dispositivo di segnalazione d’intervento posto nella parte superiore (tipo standard) o di un percussore (tipo CP). Potere di interruzione: 100/120kA. Fusibili NH, NH/CP E NH/MK - Tipo aM. Grandezza: NH-00C

Ein ITALWEBER SPA Produkt

Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie