Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1602040 FUS NH00C KTF AM 40A 690V - 1602040

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1602040 FUS NH00C KTF AM 40A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NHC00

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873045847

Artikelnummer

ITW1602040

Herstellernummer

1602040

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NHC00

Bemessungsstrom:

40 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile a coltello NH-00C - Tipo: standard - Curva: aM - Corrente = 40A - Tensione = 690V