Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1602016 FUS NH00C KTF AM 16A 690V - 1602016

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1602016 FUS NH00C KTF AM 16A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NHC00

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873045809

Artikelnummer

ITW1602016

Herstellernummer

1602016

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NHC00

Bemessungsstrom:

16 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile a coltello NH-00C - Tipo: standard - Curva: aM - Corrente = 16A - Tensione = 690V.I fusibili NH aM sono utilizzati per proteggere motori, trasformatori e apparecchiature con spunto di corrente all’avvio. Essi proteggono solo dai cortocircuiti e vanno abbinati a dispositivi per la protezione dai sovraccarichi. I fusibili NH/CP e NH/CP-S dispongono di un percussore che fuoriesce all’atto della fusione del fusibile e può essere utilizzato con un microinterruttore per segnalare a distanza l’avvenutointervento. I fusibili NH/CP vanno usati con basi aperte con microinterruttore già montato a bordo, mentre i fusibili NH/CP-S vanno usati nei sezionatori LTS/S o LTS/K, a cui va aggiunto il microinterruttore per la segnalazione a distanza dell’intervento.