Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1600625 FUS NH00 KTF GG 125A 690V - 1600625

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1600625 FUS NH00 KTF GG 125A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873070252

Artikelnummer

ITW1600625

Herstellernummer

1600625

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

125 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Fusibile a coltello NH-00 - Tipo: standard - Curva: gG - Corrente = 125A - Tensione = 690V