Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1600535 FUS NH00C KTF GG 35A 690V - 1600535

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1600535 FUS NH00C KTF GG 35A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NHC00

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873010937

Artikelnummer

ITW1600535

Herstellernummer

1600535

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NHC00

Bemessungsstrom:

35 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Fusibile a coltello NH-00C - Tipo: standard - Curva: gG - Corrente = 35A - Tensione = 690V.I fusibili industriali NH di tipo gG sono utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro sovraccarichi e cortocircuiti. I fusibilidelle serie NH/CP e NH/CP-S sono equipaggiati con un percussore, che fuoriesce all’atto della fusione del fusibile, e può essere utilizzato insieme a un microinterruttore per la segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento. In particolare i fusibili della serie NH/CP vanno utilizzati con apposite basi del tipo “aperto” con microinterruttore già montato a bordo, mentre i fusibili della serie NH/CP-S vanno utilizzati all’interno dei sezionatori della serie LTS/S o LTS/K, a cui va aggiunto il microinterruttore per la segnalazione a distanza dell’intervento.