ITALWEBER SPA - ITW1600516 FUS NH00C KTF GG 16A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
3 ST
EAN
8024873010906
Artikelnummer
ITW1600516
Herstellernummer
1600516
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Bemessungsstrom:
16 A
ITALWEBER: FUS NH00C KTF GG 16A 690V, Fusibile NH


