ITALWEBER SPA - ITW1592160 FUS NH2 AM/CP 160A 690V - 1592160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2
Bemessungsspannung AC - 500 V
Bemessungsstrom - 160 A
Abschaltleistung - 100 kA
Stromart - AC
Packung
3 ST
EAN
8024873016823
Artikelnummer
ITW1592160
Herstellernummer
1592160
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
2
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsstrom:
160 A
Abschaltleistung:
100 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Farbcode:
grün
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Befestigungslöcher:
sonstige


