Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1591200 FUS NH1 AM/CP 200A 690V - 1591200

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1591200 FUS NH1 AM/CP 200A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873016304

Artikelnummer

ITW1591200

Herstellernummer

1591200

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

200 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibili NH, NHCP e NH/CP-S - tipo am. I fusibili NH aM sono utilizzati per proteggere motori, trasformatori e apparecchiature con spunto di corrente all’avvio. Essi proteggono solo dai cortocircuiti e vanno abbinati a dispositivi per la protezione dai sovraccarichi. I fusibili NH/CP e NH/CP-S dispongono di un percussore che fuoriesce all’atto della fusione del fusibile e può essere utilizzato con un microinterruttore per segnalare a distanza l’avvenuto intervento. I fusibili NH/CP vanno usati con basi aperte con microinterruttore già montato a bordo (vedi pag. 102), mentre i fusibili NH/CP-S vanno usati nei sezionatori LTS/S o LTS/K, a cui va aggiunto il microinterruttore per la segnalazione a distanza dell’intervento. Grandezza: NH-1 NH/CP con percussore. In: 200A.