Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1590080S FUS NH00 AM/CP-S 80A 500V - 1590080S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1590080S FUS NH00 AM/CP-S 80A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873242567

Artikelnummer

ITW1590080S

Herstellernummer

1590080S

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

80 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile a coltello NH-00 - Tipo: con percussore - Curva: aM - Corrente = 80A - Tensione = 500V - Modello: per sezionatori LTS/S