Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1579250S FUS NH1 GG/CP 250A 690V - 1579250S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1579250S FUS NH1 GG/CP 250A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Stromart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873135418

Artikelnummer

ITW1579250S

Herstellernummer

1579250S

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Stromart:

AC

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

250 A

Abschaltleistung:

100 kA

Farbcode:

schwarz

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Befestigungslöcher:

sonstige