Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1579250 FUS NH1 GG/CP 250A 500V - 1579250

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1579250 FUS NH1 GG/CP 250A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873013747

Artikelnummer

ITW1579250

Herstellernummer

1579250

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

250 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibili NH/CP con percussore 690V- tipo gG. I fusibili industriali NH di tipo gG sono utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro sovraccarichi e cortocircuiti. I fusibili delle serie NH/CP e NH/CP-S sono equipaggiati con un percussore, che fuoriesce all’atto della fusione del fusibile, e può essere utilizzato insieme a un microinterruttore per la segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento. In particolare i fusibili della serie NH/CP vanno utilizzati con apposite basi del tipo “aperto” con microinterruttore già montato a bordo, mentre i fusibili della serie NH/CP-S vanno utilizzati all’interno dei sezionatori della serie LTS/S o LTS/K, a cui va aggiunto il microinterruttore per la segnalazione a distanza dell’intervento.