Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1573500 FUS NH3 GG/CP 500A 690V - 1573500

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1573500 FUS NH3 GG/CP 500A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873014447

Artikelnummer

ITW1573500

Herstellernummer

1573500

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

500 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile a coltello NH-3 - Tipo: con percussore - Curva: gG - Corrente = 500A - Tensione = 690V