ITALWEBER SPA - ITW1570010S FUS NH000 GG/CP-S 10A 690V - 1570010S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 10 A
Abschaltleistung - 100 kA
Stromart - AC
Packung
3 ST
EAN
8024873242321
Artikelnummer
ITW1570010S
Herstellernummer
1570010S
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
00
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
10 A
Abschaltleistung:
100 kA
Stromart:
AC
Farbcode:
schwarz
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Befestigungslöcher:
sonstige


