Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1564125 FUS NH-00C GS 125A 690V - 1564125

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1564125 FUS NH-00C GS 125A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873242208

Artikelnummer

ITW1564125

Herstellernummer

1564125

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

125 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile a coltello NH-00C - Tipo: standard - Curva: gS - Corrente = 125A - Tensione = 690V