ITALWEBER SPA - ITW1564050 FUS NH-00C GS 50A 690V - 1564050
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000
Stromart - AC
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 50 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
3 ST
EAN
8024873242161
Artikelnummer
ITW1564050
Herstellernummer
1564050
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
000
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
50 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Abschaltleistung:
100 kA
Farbcode:
schwarz
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder


