Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1555250 FUS NHL1 AR 250A 690V - 1555250

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1555250 FUS NHL1 AR 250A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873002888

Artikelnummer

ITW1555250

Herstellernummer

1555250

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

250 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibili NH extrarapidi serie NHL - tipo gr/ar. Il corpo dei fusibili extrarapidi NH per fissaggio a bullone gR/aR è realizzato in steatite. L’elemento fusibile è realizzato in rame argentato. La caratteristica di intervento di tipo extrarapido rende questi fusibili indicati per la protezione di apparecchiature che contengono semiconduttori (inverter, UPS, soft starters, ecc). I fusibili aR proteggono le apparecchiature solo dai cortocircuiti, mentre i fusibili gR forniscono una protezione dai cortocircuiti e dai sovraccarichi. Un microinterruttore opzionale (codice 2699804) può essere montato direttamente sul fusibile per ottenere una segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento (opzione non disponibile per fusibili NHL-1). Grandezza: NHL-1. In: 250A.