ITALWEBER SPA - ITW1554125 FUS NHL00 GR 125A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Bemessungsstrom - 125 A
Packung
3 ST
EAN
8024873002291
Artikelnummer
ITW1554125
Herstellernummer
1554125
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Bemessungsstrom:
125 A
Fusibile NH tipo/modello ITW1554125 - FUS NHL00 GR 125A 690V


