ITALWEBER SPA - ITW1554080 FUS NHL00 GR 80A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Bemessungsstrom - 80 A
Packung
3 ST
EAN
8024873002031
Artikelnummer
ITW1554080
Herstellernummer
1554080
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Bemessungsstrom:
80 A
Fusibile NH tipo/modello ITW1554080 - FUS NHL00 GR 80A 690V