Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1554035 FUS NHL00 GR 35A 690V

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1554035 FUS NHL00 GR 35A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 35 A

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873001997

Artikelnummer

ITW1554035

Herstellernummer

1554035

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

35 A

Fusibile NH tipo/modello ITW1554035 - FUS NHL00 GR 35A 690V