ITALWEBER SPA - ITW1549995G FUS NH-4A ARC GR 1500A 500V - 1549995G
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Stromart - AC
Bemessungsspannung AC - 500 V
Bemessungsstrom - 1500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
1 ST
EAN
8024873242086
Artikelnummer
ITW1549995G
Herstellernummer
1549995G
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsstrom:
1500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung:
200 kA
Farbcode:
blau
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Befestigungslöcher:
sonstige


