Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1547999A FUS NH-3 ARC AR 1000A 690V - 1547999A

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1547999A FUS NH-3 ARC AR 1000A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 1000 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873242017

Artikelnummer

ITW1547999A

Herstellernummer

1547999A

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

1000 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile a coltello NH-3 - Tipo: standard - Curva: aR extrarapida - Corrente = 1000A - Tensione = 690V