Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1547710A FUS NH-3 ARC AR 710A 690V - 1547710A

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1547710A FUS NH-3 ARC AR 710A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 710 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873241980

Artikelnummer

ITW1547710A

Herstellernummer

1547710A

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

710 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile a coltello NH-3 - Tipo: standard - Curva: aR extrarapida - Corrente = 710A - Tensione = 690V