Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1547630T FUS NH-3 ARC GR 630A 690V CON PERC - 1547630T

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1547630T FUS NH-3 ARC GR 630A 690V CON PERC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873241973

Artikelnummer

ITW1547630T

Herstellernummer

1547630T

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

630 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile a coltello NH-3 - Tipo: standard - Curva: gR extrarapida - Corrente = 630A - Tensione = 690V - Con percussore