Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1547400A FUS NH-3 ARC AR 400A 690V - 1547400A

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1547400A FUS NH-3 ARC AR 400A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873241867

Artikelnummer

ITW1547400A

Herstellernummer

1547400A

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

400 A

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

blau

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Befestigungslöcher:

sonstige

Fusibile a coltello NH-3 - Tipo: standard - Curva: aR extrarapida - Corrente = 400A - Tensione = 690V