Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1547350T FUS NH-3 ARC GR 350A 690V CON PERC - 1547350T

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1547350T FUS NH-3 ARC GR 350A 690V CON PERC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Stromart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 350 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873241850

Artikelnummer

ITW1547350T

Herstellernummer

1547350T

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Stromart:

AC

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

350 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Abschaltleistung:

200 kA

Farbcode:

blau

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Befestigungslöcher:

sonstige