Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1545400A FUS NH-1 ARC AR 400A 690V - 1545400A

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1545400A FUS NH-1 ARC AR 400A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873241546

Artikelnummer

ITW1545400A

Herstellernummer

1545400A

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

400 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile a coltello NH-1 - Tipo: standard - Curva: aR extrarapida - Corrente = 400A - Tensione = 690V