ITALWEBER SPA - ITW1545250T FUS NH-1 ARC GR 250A 690V CON PERC - 1545250T
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 250 A
Abschaltleistung - 200 kA
Stromart - AC
Packung
3 ST
EAN
8024873241515
Artikelnummer
ITW1545250T
Herstellernummer
1545250T
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
1
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
250 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
blau
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Befestigungslöcher:
sonstige


