Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1545125G FUS NH-1 ARC GR 125A 690V - 1545125G

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1545125G FUS NH-1 ARC GR 125A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873241379

Artikelnummer

ITW1545125G

Herstellernummer

1545125G

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

125 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile a coltello NH-1 - Tipo: standard - Curva: gR extrarapida - Corrente = 125A - Tensione = 690V