Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1544100M FUS NH-0 ACR AR 100A 1000V - 1544100M

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1544100M FUS NH-0 ACR AR 100A 1000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873241201

Artikelnummer

ITW1544100M

Herstellernummer

1544100M

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH0

Bemessungsstrom:

100 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile a coltello NH-0 - Tipo: standard - Curva: aR extrarapida - Corrente = 100A - Tensione = 1000V