Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1542930 FUS NH4A KTF GG 1600A 500V - 1542930

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1542930 FUS NH4A KTF GG 1600A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4a

  • Bemessungsstrom - 1600 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873018780

Artikelnummer

ITW1542930

Herstellernummer

1542930

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH4a

Bemessungsstrom:

1600 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibili NH-4a 500V - tipo gG. I fusibili industriali NH di tipo gG sono utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. A differenza delle altre grandezze dei fusibili NH, i fusibili aventi grandezza NH-4 presentano le lame asolate, e vanno quindi fissati mediante bulloni, utilizzando le apposite basi aperte di grandezza NH-4. Invece, i fusibili della grandezza NH-4a, compresa la serie NH/ CP-S dotata di percussore, vanno utilizzati all’interno degli appositi portafusibili sezionabili della serie LTS/S. I fusibili gG con tensione nominale di 1000V presentano una lunghezza particolare e vanno utilizzati solo con la relativa base portafusibili. Grandezza: NH-4a. In: 1600A.