Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1541999 FUS NH4 KTF GG 1250A 500V - 1541999

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

3838895715030

Artikelnummer

ITW1541999

Herstellernummer

1541999

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH4

Bemessungsstrom:

1250 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile a coltello NH-4 - Tipo: standard - Curva: gG - Corrente = 1250A - Tensione = 500V