Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1510908 FUS NH1 KTF GG MK 250A 500V - 1510908

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1510908 FUS NH1 KTF GG MK 250A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873045441

Artikelnummer

ITW1510908

Herstellernummer

1510908

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

250 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile NH/I con placche isolate 500V, Tipo gG. I fusibili industriali NH di tipo gG sono normalmente utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. I fusibili NH Kombi sono dotati diun doppio dispositivo di segnalazione dell’intervento, uno dei quali è posto nella parte centrale del fusibile, mentre l’altro è posto nella parte superiore. Quest’ultimo dispositivo può essere associato ad un microinterruttore per ottenere una segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento. I fusibili NH/I garantiscono una protezione addizionale dai contatti accidentali perché sono realizzati ponendo delle placche plastiche isolanti nei pressi delle lame del fusibile.