Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1507125 FUS NH0 KTF AM 125A 690V - 1507125

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1507125 FUS NH0 KTF AM 125A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873045205

Artikelnummer

ITW1507125

Herstellernummer

1507125

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH0

Bemessungsstrom:

125 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile a coltello NH-0 - Tipo: standard - Curva: aM - Corrente = 125A - Tensione = 690V